ELKAY PLASTICS LAB20609RE 標本移送バッグ 長さ 9 インチ - 1000 個パック
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
アイテム価格 | 検体移送バッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 1000 |
色 | レッド |
高さ | 9" |
長さ | 9" |
材料 | 低密度ポリエチレン |
パッケージ構成 | フラットパック |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 6.05 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3923210030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB20610 | クリア | 10 " | 10 " | 6" | ¥58,522 | ||
LAB21215YT | クリア | 15 " | 15 " | 12 " | ¥61,992 | ||
LAB20609STAT | クリア | 9" | 9" | 6" | ¥24,171 | ||
LAB20609BE | 青 | 9" | 9" | 6" | ¥54,187 | ||
LAB20609GR | グリーン | 9" | 9" | 6" | ¥51,637 | ||
LAB20609OE | オレンジ | 9" | 9" | 6" | ¥54,187 | ||
LAB20609YE | イエロー | 9" | 9" | 6" | ¥40,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。