ELKAY PLASTICS LAB20609AS バイオハザードバッグ クリア - 1000 個パック
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
アイテム価格 | バイオハザードバッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 1000 |
色 | クリア |
高さ | 9" |
長さ | 9" |
材料 | 低密度ポリエチレン |
パッケージ構成 | フラットパック |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 5.83 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LABAC20610STAT | 10 " | 10 " | ¥48,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。