アイテム価格 | パネルサポートクランプ |
ベースサイズ | 1-1/50 x 1-19/50" |
高さ | 1 3 / 5 " |
長さ | 1 19 / 50 " |
材料 | プラスチック |
幅(Width) | 1 19 / 50 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。