入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングフット |
ベース(Base) | ポリイミドテクノポリマー |
基本径 | 1.5 " |
ボルト長さ | 1 31 / 82 " |
構造 | テクノポリマー |
終了 | マットブラック |
高さ | 1 31 / 82 " |
レベリングマウントタイプ | 滑走 |
負荷容量 | 560ポンド |
番手 | 84 / 97 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8487900080 |
プロダクト | モデル | レベリングマウントタイプ | ベース(Base) | 基本径 | 負荷容量 | 番手 | ボルト長さ | 構造 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV.A-70-14-M16X78-ELK | 旋回スタッド | ポリイミドテクノポリマー | 2-31 / 41」 | 3136ポンド | 46 / 73 " | 3 1 / 14 " | 鋼 | 亜鉛メッキ | ¥10,019 | ||
LV.A-80-14-M16X78-ELK | 旋回スタッド | ポリイミドテクノポリマー | 3-1 / 64」 | 3136ポンド | 46 / 73 " | 3 1 / 14 " | 鋼 | 亜鉛メッキ | ¥9,798 | ||
NDA.Q-25-M12X30 | 滑走 | ポリイミドテクノポリマー | 61 / 62 " | 224ポンド | 42 / 89 " | 1 13 / 50 " | テクノポリマー | マットブラック | ¥565 | ||
NDA.Q-25-M16X30 | 滑走 | ポリイミドテクノポリマー | 61 / 62 " | 336ポンド | 46 / 73 " | 1 16 / 35 " | テクノポリマー | マットブラック | ¥473 | ||
NDA.Q-30-M22X30 | 滑走 | ポリイミドテクノポリマー | 1-2 / 11」 | 560ポンド | 84 / 97 " | 1 31 / 82 " | テクノポリマー | マットブラック | ¥473 | ||
NDA.Q-40-M22X30 | 滑走 | ポリイミドテクノポリマー | 1-23 / 40」 | 560ポンド | 84 / 97 " | 1 31 / 82 " | テクノポリマー | マットブラック | ¥892 | ||
NDA.T-25-M12X30 | 滑走 | ポリイミドテクノポリマー | 61 / 62 " | 224ポンド | 42 / 89 " | 1 13 / 50 " | テクノポリマー | マットブラック | ¥527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。