入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗菌ブリッジハンドル |
色 | ホワイト |
終了 | 光沢 |
グリップ径 | 3 / 4 " |
グリップ高さ | 1-43 / 64」 |
グリップ長さ | 5-1 / 2」 |
Hardware | 含まれておりません |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | テクノポリマー |
取り付け穴の中心から中心へ | 7" |
装着タイプ | 303ステンレス鋼のボス |
最大動作温度。 | -30度から120度F |
全体の長さ(Overall Length) | 7.875 " |
全幅 | 1.125 " |
投影 | 2.375 " |
スクリューサイズ | M8 |
ねじ山の深さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 終了 | 全幅 | 投影 | スクリューサイズ | グリップ径 | Hardware | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP.140-8-C1 SAN | 5 43 / 64 " | ブラック | 1" | 1.5 " | 21/64 | 21 / 64 " | 同梱 | ¥4,825 | |||
M.843 / 140-SST-M8クリーン | 5.437 " | ホワイト | 光沢 | 1.125 " | 2.125 " | M8 | 25 / 32 " | 含まれておりません | ¥7,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。