入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | RAL9002ホワイト |
終了 | Painted |
グリップ径 | 1.187 " |
グリップ高さ | 2-23 / 64」 |
グリップ長さ | 6-11 / 64」 |
グリップの厚さ | 1-3 / 16」 |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | アルミニウム |
取り付け穴の中心から中心へ | 7.875 " |
装着タイプ | ねじ穴 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.437 " |
全幅 | 45 / 64 " |
投影 | 2-61 / 64」 |
スクリューサイズ | 8 |
ねじ山の深さ | 19 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 終了 | 全幅 | 投影 | スクリューサイズ | グリップ径 | Hardware | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHW3-33.210.9002 | 9 27 / 32 " | RAL9002ホワイト | Painted | 2 27 / 64 " | 2.593 | 5/16 | 1-19 / 64」 | 同梱 | ¥46,724 | ||
RHW3-33.310.9002 | 13 51 / 64 " | RAL9002ホワイト | Painted | 2 27 / 64 " | 2.593 | 5/16 | 1-19 / 64」 | 同梱 | ¥56,828 | ||
M.1066 BM / 30-300クリーン | 14.375 " | RAL9002ホワイト | Painted | 45 / 64 " | 2-61 / 64」 | 8 | 1.187 " | 同梱 | ¥17,488 | ||
M.1066 BM / 30-400クリーン | 18 5 / 16 " | RAL9002ホワイト | Painted | 45 / 64 " | 2-61 / 64」 | 8 | 1.187 " | 同梱 | ¥19,681 | ||
M.1066 BM / 30-500 | 22.25 " | RAL9002ホワイト | Painted | 45 / 64 " | 2-61 / 64」 | 8 | 1.187 " | 同梱 | ¥20,523 | ||
EPR.110-PF-クリーン | 4 19 / 64 " | ホワイト | 15 / 16 " | - | - | - | 含まれておりません | ¥2,316 | |||
ERB.130クリーン | 5.125 " | ホワイト | 1 7 / 32 " | - | 3-1 / 2x20 | - | 同梱 | ¥6,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。