入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型プルハンドル |
色 | ホワイト |
カットアウトの高さ | 3-11 / 32」 |
カットアウト幅 | 1-3 / 8」 |
終了 | |
グリップ長さ | 3" |
Hardware | 含まれておりません |
定格荷重(Y / N) | いいえ |
材料 | ポリアミド |
装着タイプ | スナップイン |
最大動作温度。 | 0度から80度F |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
全幅 | 3.5 " |
投影 | 47 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プレート厚 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR.90-PF-C1 | グレー/ブラック | 2" | 3.5 " | 5 / 64 " | 3 / 4 " | ¥1,313 | ||
EPR.120-PF-C1 | グレー/ブラック | 3.75 " | 4.75 " | 11 / 64 " | 1.125 " | ¥1,683 | ||
EPR.120-PF-クリーン | ホワイト | 3.75 " | 4.75 " | - | 1.125 " | ¥2,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。