入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルブリッジハンドル |
色 | グレー/ブラック |
終了 | |
グリップ径 | 21 / 64 " |
グリップ高さ | 1" |
グリップ長さ | 3-43 / 64」 |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | テクノポリマー |
取り付け穴の中心から中心へ | 4-43 / 64」 |
装着タイプ | 真鍮のボス |
最大動作温度。 | 0度から80度F |
全体の長さ(Overall Length) | 5 43 / 64 " |
全幅 | 1" |
投影 | 1.5 " |
スクリューサイズ | 21 / 64 " |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 4-43 / 64」 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926301000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。