入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピボットヒンジ |
ベアリングタイプ | 潤滑スリーブ |
色 | ホワイト |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 1 31 / 32 " |
ドアリーフ幅 | 1 31 / 32 " |
終了 | |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1 31 / 32 " |
葉あたりの穴 | 2 |
葉の厚さ | 1 / 4 " |
負荷容量 | 225ポンド |
材料 | グラスファイバー |
取り付け | フルサーフェス |
利き手 | 左手または右手 |
ピン径 | 15 / 16 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 1 31 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8487900080 |
モデル | ドアの葉の長さ | ドアリーフ幅 | 高さ | 葉の厚さ | ピン径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM.30 SH-4-クリーン | 1.187 " | 1.187 " | 1.187 " | 5 / 32 " | 1 / 8 " | 1.187 " | ¥1,833 | |
CFM.40 SH-5-クリーン | 1 37 / 64 " | 1 37 / 64 " | 8" | 7 / 32 " | 5 / 32 " | 8" | ¥2,122 | |
CFM.60 SH-8-クリーン | 2 23 / 64 " | 2 23 / 64 " | 2.375 " | 21 / 64 " | 5 / 16 " | 2.38 " | ¥3,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。