入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | RoHS対応 |
接続タイプ | とげのあるxとげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 9度から150度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | バーブサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO-2SS | -50度から800度F | 1 / 8 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥7,894 | |
TO-2.5SS | -50度から800度F | 5 / 32 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥8,831 | |
TO-3SS | -50度から800度F | 3 / 16 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥10,835 | |
TO-4SS | -50度から800度F | 1 / 4 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥11,589 | |
TO-5SS | -50度から800度F | 5 / 16 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥17,618 | |
TO-6SS | -50度から800度F | 3 / 8 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥19,581 | |
TO-8SS | -50度から800度F | 1 / 2 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥23,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。