定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ELDON JAMES T4-4BN ティー スレッド - バーブ ナイロン 1/4 インチ - 10 個パック | AB4NVQ 1ZJE4

ELDON JAMES T4-4BN ティースレッド - バーブナイロン 1/4 インチ - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AB4NVQ モデル:T4-4BN相互参照:1ZJE4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,269 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemティー
バーブサイズ1 / 4 "
基本素材プラスチック
ボディ材質ナイロン
ブラック
接続タイプとげのあるxとげのあるxMNPT
マックス。 圧力150のプサイ
パイプサイズ1 / 4 "
温度。 範囲-50度から275度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)5.08
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲バーブサイズ基本素材ボディ材質接続タイプマックス。 圧力パイプサイズ価格
ELDON JAMES TO-2SS T シャツ 1/8 インチ バーブド 316l ステンレススチール | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50度から800度F1 / 8 "金属316Lステンレススチールシルバー有刺鉄線150のプサイ-¥7,894
ELDON JAMES TO-2.5SS ティー 5/32 インチ バーブド 316l ステンレススチール | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50度から800度F5 / 32 "金属316Lステンレススチールシルバー有刺鉄線150のプサイ-¥8,831
ELDON JAMES TO-3SS T シャツ 3/16 インチ バーブ 316l ステンレススチール | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50度から800度F3 / 16 "金属316Lステンレススチールシルバー有刺鉄線150のプサイ-¥10,835
ELDON JAMES TO-4SS T シャツ 1/4 インチ バーブド 316l ステンレススチール | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50度から800度F1 / 4 "金属316Lステンレススチールシルバー有刺鉄線150のプサイ-¥11,589
ELDON JAMES TO-5SS T シャツ 5/16 インチ バーブド 316l ステンレススチール | AA9FDG 1CVR2 TO-5SS-50度から800度F5 / 16 "金属316Lステンレススチールシルバー有刺鉄線150のプサイ-¥17,618
ELDON JAMES TO-6SS T シャツ 3/8 インチ バーブド 316l ステンレススチール | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50度から800度F3 / 8 "金属316Lステンレススチールシルバー有刺鉄線150のプサイ-¥19,581
ELDON JAMES TO-8SS T シャツ 1/2 インチ バーブド 316l ステンレススチール | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50度から800度F1 / 2 "金属316Lステンレススチールシルバー有刺鉄線150のプサイ-¥23,049

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ELDON JAMES T4-4BN ティースレッド - バーブナイロン 1/4 インチ - 10 個パック
¥2,269 /単価