入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリエチレン |
色 | ナチュラル |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 260のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -80度から226度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | バーブサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-2SS | -50度から800度F | 1 / 8 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥7,108 | |
LO-2.5SS | -50度から800度F | 5 / 32 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥7,169 | |
LO-3SS | -50度から800度F | 3 / 16 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥8,716 | |
LO-4SS | -50度から800度F | 1 / 4 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥14,105 | |
LO-5SS | -50度から800度F | 5 / 16 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥17,019 | |
LO-6SS | -50度から800度F | 3 / 8 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥21,012 | |
LO-8SS | -50度から800度F | 1 / 2 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 有刺鉄線 | 150のプサイ | - | ¥22,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。