定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ELDON JAMES L0-16NK エルボ 90 度 1 インチ バーブ PVC - 5 個パック | AB4NXJ 1ZJJ8

ELDON JAMES L0-16NK エルボ 90 度 1 インチ バーブ PVC - 5 個パック

在庫あり
アイテム:AB4NXJ モデル:L0-16NK相互参照:1ZJJ8

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,845 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボー、90度
バーブサイズ1"
基本素材プラスチック
ボディ材質PVC
ナチュラル
コンプライアンスRoHS対応
接続タイプ有刺鉄線
マックス。 圧力260 psi @ 70度F
温度。 範囲-80度から226度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバーブサイズボディ材質マックス。 圧力温度。 範囲価格
ELDON JAMES L0-10NK エルボ 90 度 5/8 インチ バーブ PVC - 5 個パック | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10NK5 / 8 "PVCナチュラル260 psi @ 70度F-80度から226度F¥8,461
ELDON JAMES L0-12NK エルボ 90 度 3/4 インチ バーブ PVC - 5 個パック | AB4NXH 1ZJJ7 L0-12NK3 / 4 "PVCナチュラル260 psi @ 70度F-80度から226度F¥10,552
ELDON JAMES L0-8NK エルボ 90 度 1/2 インチ バーブ PVC - 5 個パック | AB4NXN 1ZJK3 L0-8NK1 / 2 "PVCナチュラル260 psi @ 70度F-80度から226度F¥6,379
ELDON JAMES L0-10WP エルボ 90 度 5/8 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "ポリプロピレンホワイト150のプサイ9度から150度F¥3,871
ELDON JAMES L0-12WP エルボ 90 度 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFG 1ZKL8 L0-12WP3 / 4 "ポリプロピレンホワイト150のプサイ9度から150度F¥3,946
ELDON JAMES L0-16WP エルボ 90 度 1 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFH 1ZKL9 L0-16WP1"ポリプロピレンホワイト150のプサイ9度から150度F¥4,615
ELDON JAMES L0-8WP エルボ 90 度 1/2 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFM 1ZKN5 L0-8WP1 / 2 "ポリプロピレンホワイト150のプサイ9度から150度F¥3,342

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ELDON JAMES L0-16NK エルボ 90 度 1 インチ バーブ PVC - 5 個パック
¥12,845 /単価