入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリアブルー |
硬度 | ショアA:86 |
内部径 | 0.312 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 66 PSI |
最小 曲げ半径 | 1-1 / 2」 |
外径 | 0.437 " |
タイプ | 抗菌剤 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 内部径 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 最小 曲げ半径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAG-1-2X100FT | クリアブルー | 0.062 " | 管類 | 110のプサイ | 5 / 32 " | 0.125 " | 1 / 32 " | ¥51,218 | ||
FXAG-1.5-2.5 | クリアブルー | 0.093 " | 管類 | 86 PSI | 3 / 16 " | 0.156 " | 1 / 32 " | ¥57,143 | ||
FXAG-2.4 | クリアブルー | 0.125 " | 管類 | 150のプサイ | 1 / 4 " | 0.25 " | 1 / 16 " | ¥75,922 | ||
CFX6-8N | ナチュラル | 3 / 8 " | 柔軟なチューブ | 53 PSI | 1.75 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥64,980 | ||
CFX4-6X | ブラック | 1 / 4 " | 柔軟なチューブ | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥41,514 | ||
CFX6-8X | ブラック | 21 / 64 " | 柔軟なチューブ | 53 PSI | 1.75 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥63,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。