入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートカプラー |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316Lステンレススチール |
色 | シルバー |
コンプライアンス | RoHS対応 |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -50度から800度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-3SS | 3 / 16 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥3,848 | |
CO-4SS | 1 / 4 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥4,590 | |
CO-5SS | 5 / 16 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥5,240 | |
CO-8SS | 1 / 2 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥12,361 | |
CO-10SS | 5 / 8 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥16,184 | |
CO-12SS | 3 / 4 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥25,215 | |
CO-2.5SS | 5 / 32 " | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥3,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。