定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ELDON JAMES C0-4BN ストレート カプラー 1/4 インチ 有刺ナイロン - 10 個パック | AB4NVA 1ZJA1

ELDON JAMES C0-4BN ストレート カプラー 1/4 インチ バーブド ナイロン - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AB4NVA モデル:C0-4BN相互参照:1ZJA1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,358 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートカプラー
バーブサイズ1 / 4 "
基本素材プラスチック
ボディ材質ナイロン
ブラック
コンプライアンスRoHS対応
接続タイプ有刺鉄線
マックス。 圧力150 psi @ 70度F
温度。 範囲-50度から275度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)2.54
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバーブサイズ基本素材ボディ材質マックス。 圧力温度。 範囲価格
ELDON JAMES CO-3SS ストレート カプラー 3/16 インチ 316l ステンレススチール | AA9FCB 1CVL1 CO-3SS3 / 16 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥3,848
ELDON JAMES CO-4SS ストレート カプラー 1/4 インチ 316l ステンレススチール | AA9FCC 1CVL2 CO-4SS1 / 4 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥4,590
ELDON JAMES CO-5SS ストレート カプラー 5/16 インチ 316l ステンレススチール | AA9FCD 1CVL3 CO-5SS5 / 16 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥5,240
ELDON JAMES CO-6SS ストレート カプラー 3/8 インチ 316l ステンレススチール | AA9FCE 1CVL4 CO-6SS3 / 8 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥9,122
ELDON JAMES CO-8SS ストレート カプラー 1/2 インチ 316l ステンレススチール | AA9FCF 1CVL5 CO-8SS1 / 2 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥12,361
ELDON JAMES CO-10SS ストレート カプラー 5/8 インチ 316l ステンレススチール | AA9FCG 1CVL6 CO-10SS5 / 8 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥16,184
ELDON JAMES CO-12SS ストレート カプラー 3/4 インチ 316l ステンレススチール | AA9FCH 1CVL7 CO-12SS3 / 4 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥25,215

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ELDON JAMES C0-4BN ストレート カプラー 1/4 インチ バーブド ナイロン - 10 個パック
¥2,358 /単価