定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EKLIND 64840 ボールエンド六角レンチ T 4mm 9 インチ長 - 4 個パック | AD9EBX 4RB95

EKLIND 64840ボールエンド六角レンチT4mm9インチ長-4パック

在庫あり
アイテム:AD9EBX モデル:64840相互参照:4RB95

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,919 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールエンド六角レンチ
アーム長さ9"
ブレード材質合金鋼
終了ブラックオキサイド
ハンドルの色
ハンドルの長さ3"
ハンドル材料ラバー
ハンドルタイプ人間工学に基づいた、滑りにくいクッショングリップ
SAEまたはメトリックメトリック
形状T
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)
チップサイズ4 mm
作用角35度まで

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)8.89
HSコード8204110060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル測定タイプアーム長さブレード材質SAEまたはメトリック形状テザー対応チップサイズ終了パッケージ。 数量価格
EKLIND 19716 ボールエンド六角レンチ 6.20 インチ L 字型 | AB8VWT 29RU93 19716メトリック6.2 "合金鋼メトリックL標準工具(テザリングに必要な付属品)8 mm明るい1¥1,207
EKLIND 18256 ボールエンド六角レンチ L 7/8 インチ 長さ 12-3/4 インチ | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "熱処理された8650クロムニッケル合金六角鋼SAEL標準工具(テザリングに必要な付属品)7 / 8 "ブラックオキサイド1¥15,903
EKLIND 18264 ボールエンド六角レンチ L 1 インチ、長さ 14-1/4 インチ | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "熱処理された8650クロムニッケル合金六角鋼SAEL標準工具(テザリングに必要な付属品)1"ブラックオキサイド1¥21,358
EKLIND 18203 ボールエンド六角レンチ 0.050 2-53/64 インチ L - 10 個パック | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "合金鋼SAEL標準工具(テザリングに必要な付属品)0.05 "ブラックオキサイド10¥1,946
EKLIND 18204 ボールエンド六角レンチ L 1/16 インチ、長さ 3 インチ - 10 個パック | AD6YXZ 4CR62 18204-3"合金鋼SAEL標準工具(テザリングに必要な付属品)1 / 16 "ブラックオキサイド10¥2,086
EKLIND 18205 ボールエンド六角レンチ 5/64 インチ 3-13/64 インチ L - 10 個パック | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "合金鋼SAEL標準工具(テザリングに必要な付属品)5 / 64 "ブラックオキサイド10¥1,927
EKLIND 18206 ボールエンド六角レンチ L 3/32 インチ 3-3/8 インチ L - 10 個パック | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "合金鋼SAEL標準工具(テザリングに必要な付属品)3 / 32 "ブラックオキサイド10¥2,139

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EKLIND 64840ボールエンド六角レンチT4mm9インチ長-4パック
¥4,919 /パック