定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EKLIND 15955 トルクス キー L T55 長さ 6-3/4 インチ | AD9GZV 4RU37

EKLIND 15955トルクスキーLT55 6-3 / 4インチの長さ

在庫あり
アイテム:AD9GZV モデル:15955相互参照:4RU37

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,587 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemトルクスキー
アーム長さ6.75 "
ブレード材質合金鋼
終了ブラックオキサイド
ハンドルの色ブラック
ハンドルの長さ1.375 "
ハンドル材料
ハンドルタイプシンプルスタイル
SAEまたはメトリックSAEとメトリック
形状L
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)
チップサイズT55
作用角35度まで

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)18.29
船幅(cm)4.57
HSコード8204110060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアーム長さ終了ハンドルの長さハンドル材料SAEまたはメトリックチップサイズ価格
EKLIND 16810 トルクス キー L T10 長さ 2 インチ | AA7FTG 15X061 168102"めっきしました43 / 64 "合金鋼SAET10¥467
EKLIND 16815 トルクス キー L T15 長さ 2-1/8 インチ | AA7FTH 15X062 168152.125 "めっきしました43 / 64 "合金鋼SAET15¥482
EKLIND 16820 トルクス キー L T20 長さ 2-1/4 インチ | AA7FTJ 15X063 168202.25 "めっきしました3 / 4 "合金鋼SAET20¥495
EKLIND 16825 トルクス キー L T25 長さ 2-3/8 インチ | AA7FTK 15X064 168252.375 "めっきしました51 / 64 "合金鋼SAET25¥595
EKLIND 16827 トルクス キー L T27 長さ 2-1/2 インチ | AA7FTL 15X065 168272.5 "めっきしました53 / 64 "合金鋼SAET27¥609
EKLIND 16830 トルクス キー L T30 長さ 2-3/4 インチ | AA7FTM 15X066 168302.75 "めっきしました1"合金鋼SAET30¥728
EKLIND 16840 トルクス キー L T40 長さ 3 インチ | AA7FTN 15X067 168403"めっきしました1"合金鋼SAET40¥191

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EKLIND 15955トルクスキーLT55 6-3 / 4インチの長さ
¥1,587 /単価