入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクスキー |
アーム長さ | 3 37 / 64 " |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルの長さ | 23 / 32 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | T15 |
作用角 | 35度まで |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | アーム長さ | 終了 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | SAEまたはメトリック | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16810 | 2" | めっきしました | 43 / 64 " | 合金鋼 | SAE | T10 | ¥467 | |
16815 | 2.125 " | めっきしました | 43 / 64 " | 合金鋼 | SAE | T15 | ¥482 | |
16820 | 2.25 " | めっきしました | 3 / 4 " | 合金鋼 | SAE | T20 | ¥495 | |
16825 | 2.375 " | めっきしました | 51 / 64 " | 合金鋼 | SAE | T25 | ¥595 | |
16827 | 2.5 " | めっきしました | 53 / 64 " | 合金鋼 | SAE | T27 | ¥609 | |
16830 | 2.75 " | めっきしました | 1" | 合金鋼 | SAE | T30 | ¥728 | |
16840 | 3" | めっきしました | 1" | 合金鋼 | SAE | T40 | ¥191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。