入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクスキーセット |
アーム長さ | "1.7へ" 4.3 |
アームタイプ | ショート |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | めっきしました |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | トルクス |
個数 | 7 |
サイズコード | T2 |
含まれているサイズ | T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 含まれているサイズ | アーム長さ | アームタイプ | 終了 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11907 | T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | "3.4へ" 4.9 | 長い | めっきしました | 合金鋼 | L字型 | トルクスキーセット | 7 | ¥5,223 | ||
22571 | T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | "2.7へ" 3.9 | ショート | ブラック | クロムメッキ鋼 | 畳む | トルクスキーセット | 7 | ¥3,283 | ||
22572 | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 | "1.7へ" 3 | ショート | ブラック | クロムメッキ鋼 | 畳む | トルクスキーセット | 7 | ¥4,150 | ||
10814 | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55 | "1.59へ" 4.25 | ショート | ブラック | 合金鋼 | L字型 | トルクスキーセット | 14 | ¥9,114 | ||
10907 | T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | "3.4へ" 4.9 | 長い | ブラック | 合金鋼 | L字型 | トルクスキーセット | 7 | ¥4,866 | ||
25581 | T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | "2へ" 3.9 | ショート | ブラック | プラスチック | 折りたたみ式、人間工学的 | トルクスキーセット | 8 | ¥4,018 | ||
25582 | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 | "1.7へ" 3 | ショート | ブラック | プラスチック | 折りたたみ式、人間工学的 | トルクスキーセット | 8 | ¥4,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。