アイテム価格 | ユニバーサル六角レンチスタンド |
に添付します | 壁、ベンチまたはお互い |
深さ | 5.5 " |
はめあい | 最大3/8 "六角 |
高さ | 6" |
材料 | 合金鋼 |
スロット数 | 22 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。