アイテム価格 | ハロゲンリフレクターランプ |
ANSIコード | EHT |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | ミニチュア燭台ネジ(E11) |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 3000K |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 5000 |
ランプ指定 | EHT |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T4 |
ランプの種類 | シングルエンド |
ルーメン | 5000 |
最大全体の長さ | 3.187 " |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
プライマリアプリケーション | 投影 |
ラフサービス | いいえ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 250 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8539212080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。