EGA PRODUCTS Z022ローリングラダー組み立てられていない手すりプラットフォーム30インチの高さ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 28 " |
ベース幅 | 28 " |
裾幅 | 28 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | Painted |
手すりの高さ | 62 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 56 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 28 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 28 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの幅 | 基本深度 | ベース幅 | ステップ幅 | トレッド | 裾幅 | 手すりの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z036 | 30 " | 60 " | 30 " | 30 " | 鋸歯状 | 31 " | 102 " | 7 | ¥280,166 | 見積依頼
|
CA-Z025 | 28 " | 44 " | 28 " | 28 " | 穴あき | 30 " | 94 " | 5 | ¥230,806 | 見積依頼
|
CA-Z027 | 30 " | 60 " | 30 " | 30 " | 穴あき | 31 " | 114 " | 7 | ¥277,431 | 見積依頼
|
Z059 | 30 " | 76 " | 30 " | 30 " | 鋸歯状 | 33 " | 122 " | 9 | ¥384,410 | 見積依頼
|
CA-Z056 | 30 " | 76 " | 30 " | 30 " | 穴あき | 33 " | 134 " | 9 | ¥392,935 | 見積依頼
|
Z025 | 28 " | 44 " | 28 " | 28 " | 穴あき | 29 " | 82 " | 5 | ¥182,110 | 見積依頼
|
Z027 | 30 " | 60 " | 30 " | 30 " | 穴あき | 31 " | 102 " | 7 | ¥232,419 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。