EGA PRODUCTS DT7ウォークスルードックラダー7ステップ78インチ
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
アイテム価格 | ウォークスルードックラダー |
出口 | フォワード |
終了 | グレーエナメルペイント |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 7 |
全体の高さ | 10ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 120 " |
全幅 | 23.5 " |
ラング径 | 1" |
ステップ幅 | 19.125 " |
トップステップの高さ | 6のフィート |
上から下へのラング | 72 " |
チューブ径 | 1" |
チューブの壁の厚さ | 16GA |
船の重量(kg) | 27.67 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。