EGA PRODUCTS DT4ウォークスルードックラダー4ステップ42インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークスルードックラダー |
出口 | フォワード |
終了 | グレー |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 7ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 84 " |
全幅 | 23.5 " |
ラング径 | 1" |
ステップ幅 | 19 " |
トップステップの高さ | 3フィート6 " |
上から下へのラング | 84 " |
チューブ径 | 1" |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。