EGA PRODUCTS CA-F016ローリングラダー組み立てられていない手すりプラットフォーム50インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフィスローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 44 " |
ベース幅 | 20 " |
裾幅 | 23 " |
クライミングアングル | 60度 |
色 | グレー |
終了 | Painted |
手すりの高さ | 80 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 44 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの幅 | 20 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 20 " |
トレッド | 滑り止めビニール |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 238.76 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベース幅 | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | 裾幅 | 色 | 手すりの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-F007 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | ベージュ | 70 " | ¥219,652 | ||
CA-F015 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | グレー | 70 " | ¥219,652 | ||
CA-F032 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | 青 | 80 " | ¥266,853 | 見積依頼
| |
CA-F036 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | グレー | 90 " | ¥301,093 | 見積依頼
| |
CA-F033 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | 青 | 90 " | ¥301,093 | 見積依頼
| |
F005 | 30 " | 28 " | 20 " | 16 " | 16 " | 22 " | ベージュ | 54 " | ¥142,670 | ||
F021 | 30 " | 28 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | ブラック | 54 " | ¥142,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。