EGA PRODUCTS A009Hモバイルプラットフォームシングルアクセスアルミニウム40インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルプラットフォーム |
基本深度 | 73 " |
ベースの長さ | 73 " |
ベース幅 | 27 " |
裾幅 | 27 " |
クライミングアングル | 60度 |
色 | ナチュラル |
終了 | ミル |
手すりの高さ | 32 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
ガードレールの数 | 3 |
足の数 | 4 |
モジュラーデッキの数 | 1 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 72 " |
プラットフォームの深さ | 49 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの長さ | 49 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
収納高さ | 72 " |
トレッド | リブ付き |
船の重量(kg) | 42.64 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7616995030 |
プロダクト | モデル | トレッド | 基本深度 | ベースの長さ | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A004H | リブ付き | 53 " | 53 " | 3 | 62 " | 35 " | 30 " | 35 " | ¥303,280 | ||
A001H | リブ付き | 47 " | 47 " | 2 | 52 " | 35 " | 20 " | 35 " | ¥289,705 | ||
A002H | リブ付き | 54 " | 54 " | 2 | 52 " | 42 " | 20 " | 42 " | ¥290,128 | ||
A003H | リブ付き | 61 " | 61 " | 2 | 52 " | 49 " | 20 " | 49 " | ¥281,422 | ||
A005H | リブ付き | 60 " | 60 " | 3 | 62 " | 42 " | 30 " | 42 " | ¥300,156 | ||
A006H | リブ付き | 67 " | 67 " | 3 | 62 " | 49 " | 30 " | 49 " | ¥319,534 | ||
A007H | リブ付き | 59 " | 59 " | 4 | 72 " | 35 " | 40 " | 35 " | ¥360,485 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。