入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 火災警報プルステーション |
周りの派遣社員。 範囲 | -30〜150度 |
深さ | 3" |
終了 | レッド |
高さ | 4.75 " |
長さ | 3 1 / 16 " |
取り付け | 表面 |
タイプ | シングルアクション、DPDT、キーリセット |
船の重量(kg) | 1.78 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 長さ | 取り付け | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPSR1-DHTW-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 表面 | シングルアクション、DPDT、六角ネジリセット | - | ¥37,327 | |
MPSR2-D45W-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 表面 | ダブルアクション、DPDT、キーリセット | - | ¥41,873 | |
MPSR2-DHTW-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 表面 | ダブルアクション、DPDT、六角ネジリセット | - | ¥39,127 | |
MPSR1-S45W-GE | 3" | 3 1 / 16 " | シングルギャングボックスが含まれています | シングルアクション、キーリセット | 3 1 / 16 " | ¥26,906 | |
MPSR1-SHTW-GE | 3" | 3 1 / 16 " | シングルギャングボックスが含まれています | シングルアクション、六角ネジリセット | 3 1 / 16 " | ¥23,942 | |
MPSR2-S45W-GE | 3" | 3 1 / 16 " | シングルギャングボックスが含まれています | ダブルアクション、キーリセット | 3 1 / 16 " | ¥25,735 | |
MPSR2-SHTW-GE | 3" | 3 1 / 16 " | シングルギャングボックスが含まれています | ダブルアクション、六角ネジリセット | 3 1 / 16 " | ¥26,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。