入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リモートゾーンインジケーター |
アラーム電流 | 98mA |
周りの派遣社員。 範囲 | 32から120 F |
深さ | 1-1 / 2」 |
終了 | ホワイト |
高さ | 5.625 " |
湿度範囲 | 93%RH |
長さ | 8.5 " |
取り付け | フラッシュまたは表面 |
スタンバイ電流 | 17000 uA |
タイプ | 10ゾーン |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8531200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。