入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 側頭葉 |
アラーム電流 | 0.510 |
深さ | 27 / 32 " |
終了 | レッド |
高さ | 4.5 " |
長さ | 4.5 " |
ピーク出力(dBA) | 97.6 |
電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。