入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャイム |
アラーム電流 | 30mA DC、60mA FWR |
周りの派遣社員。 範囲 | 32から120 F |
深さ | 13 / 16 " |
終了 | ホワイト |
高さ | 4.5 " |
湿度範囲 | 93%RH |
長さ | 2.75 " |
取り付け | フラッシュまたは表面 |
ピーク出力(dBA) | 78.6 |
電圧 | 24 VDC、FWR |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。