EDWARDS SIGNALING 98BB-E1軽量ストロボライト、青、12VDC、0.5A定格
アイテム:CF4PFB
モデル: 98BB-E1
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ストロボ |
色 | 青 |
定格電流 | 0.5A |
直径 | 4-9 / 32」 |
エンクロージャー | NEMA 4Xエンクロージャ |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 65FPM |
高さ | 4-7 / 32」 |
ランプの種類 | キセノン |
光出力 | 300000 CD |
光源 | 点滅ストロボ |
スタンダード | UL 1638 |
電圧 | 12 VDC |
プロダクト | モデル | ランプ寿命 | 色 | 現在の描画 | ランプの種類 | レンズの色 | レンズ設計 | 光出力 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000時間 | レッド | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥90,539 | ||
92A-N5 | 5000時間 | アンバー | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥86,228 | ||
92B-N5 | 5000時間 | 青 | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥86,751 | ||
92G-N5 | 5000時間 | グリーン | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥80,242 | ||
92C-N5 | 5000時間 | クリア | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 1,400,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥84,422 | ||
96BR-N5 | 3000時間 | レッド | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 300,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥68,981 | ||
96BA-N5 | 3000時間 | アンバー | AC0.1A | ストロボチューブ | - | フレネル | 300,000カンデラ | 1/2 "NPTパイプ | ¥69,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。