定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 95B-N5軽量ストロボライト、青、120VAC、6 x 7/3インチサイズ

在庫あり
アイテム:AA7PVN モデル:95B-N5相互参照:16G539

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥99,575 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストロボ
現在の描画0.1 A
深さ4.187 "
直径6"
XNUMX分あたりの点滅数65
高さ7.625 "
ハウジングの色シルバー
住宅資材鋳造アルミニウム
レンズの色
レンズ設計ストロボチューブ
水晶体物質ポリカーボネート
光出力1,400,000 CP
取り付け直接、1/2 "コンジットまたはボックス
騒音レベル85dB @ 10フィート
電圧120 VAC
幅(Width)7.38 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.01
船高(cm)21.59
船の長さ(cm)17.15
船幅(cm)17.15
HSコード8531800050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルランプ寿命現在の描画ランプの種類レンズの色レンズ設計光出力取り付け価格
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 軽量ストロボ ライト、レッド、120VAC、0.1A 定格 | AA7PTY 16G502 92R-N55000時間レッドAC0.1Aストロボチューブ-フレネル1,400,000カンデラ1/2 "NPTパイプ¥90,539
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 軽量ストロボ ライト、アンバー、120VAC、0.1A 定格 | AA7PTZ 16G503 92A-N55000時間アンバーAC0.1Aストロボチューブ-フレネル1,400,000カンデラ1/2 "NPTパイプ¥86,228
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 軽量ストロボ ライト、ブルー、120VAC、0.1A 定格 | AA7PUA 16G504 92B-N55000時間AC0.1Aストロボチューブ-フレネル1,400,000カンデラ1/2 "NPTパイプ¥86,751
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 軽量ストロボ ライト、グリーン、120VAC、0.1A 定格 | AA7PUB 16G505 92G-N55000時間グリーンAC0.1Aストロボチューブ-フレネル1,400,000カンデラ1/2 "NPTパイプ¥80,242
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 軽量ストロボ ライト、クリア、120VAC、0.1A 定格 | AA7PUC 16G506 92C-N55000時間クリアAC0.1Aストロボチューブ-フレネル1,400,000カンデラ1/2 "NPTパイプ¥84,422
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 軽量ストロボ ライト、レッド、120VAC、0.1A 定格 | AA7PUD 16G507 96BR-N53000時間レッドAC0.1Aストロボチューブ-フレネル300,000カンデラ1/2 "NPTパイプ¥68,981
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 軽量ストロボ ライト、アンバー、120VAC、直径 4 9/32 インチ。 | AA7PUE 16G508 96BA-N53000時間アンバーAC0.1Aストロボチューブ-フレネル300,000カンデラ1/2 "NPTパイプ¥69,780

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 95B-N5軽量ストロボライト、青、120VAC、6 x 7/3インチサイズ
¥99,575 /単価