EDWARDS SIGNALING 92PLCC-N5ストロボライト、クリア、120VAC、1/2インチコンジット
アイテム:CF4NZM
モデル: 92PLCC-N5
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ストロボ |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
直径 | 5-5 / 8」 |
高さ | 6-1 / 4」 |
ランプの種類 | キセノン |
光源 | フラッシュストロボ |
スタンダード | UL、CSA承認 |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 色 | コンジットサイズ | 光出力 | 取り付け | 評価 | 電圧 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | ストロボチューブ | レッド | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥161,820 | ||
94DV2A-N5 | ストロボチューブ | アンバー | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥165,063 | ||
94DV2B-N5 | ストロボチューブ | 青 | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥148,546 | ||
94DV2G-N5 | ストロボチューブ | グリーン | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥168,125 | ||
94DV2C-N5 | ストロボチューブ | クリア | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥169,432 | ||
105HISTR-N5 | ストロボチューブ | レッド | - | - | 表面 | ULクラス1Div 2、グループA、B、C、D、クラスII Div 2、グループF、G、クラスIII | - | - | ¥89,143 | ||
105HISTG-N5 | ストロボチューブ | グリーン | - | - | 表面 | ULクラス1Div 2、グループA、B、C、D、クラスII Div 2、グループF、G、クラスIII | - | - | ¥81,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。