EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5ストロボライト、緑、120VAC、8/1インチ径
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | グリーン |
現在の描画 | AC0.1A |
直径 | 8 1 / 16 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65 |
高さ | 7.875 " |
住宅資材 | 鋳鋼 |
ランプ寿命 | 3000時間 |
ランプの種類 | ストロボチューブ |
レンズ設計 | フレネル |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 800,000カンデラ |
取り付け | 3/4 "NPTパイプ |
電源 | 120 VAC |
評価 | Div2危険場所NEMA4X |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 色 | コンジットサイズ | 光出力 | 取り付け | 評価 | 電圧 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | ストロボチューブ | レッド | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥161,820 | ||
94DV2A-N5 | ストロボチューブ | アンバー | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥165,063 | ||
94DV2B-N5 | ストロボチューブ | 青 | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥148,546 | ||
94DV2C-N5 | ストロボチューブ | クリア | - | 800,000カンデラ | 3/4 "NPTパイプ | Div2危険場所NEMA4X | - | - | ¥169,432 | ||
105HISTR-N5 | ストロボチューブ | レッド | - | - | 表面 | ULクラス1Div 2、グループA、B、C、D、クラスII Div 2、グループF、G、クラスIII | - | - | ¥89,143 | ||
105HISTG-N5 | ストロボチューブ | グリーン | - | - | 表面 | ULクラス1Div 2、グループA、B、C、D、クラスII Div 2、グループF、G、クラスIII | - | - | ¥81,551 | ||
105ヒスタ-N5 | ストロボチューブ | アンバー | - | - | 表面 | ULクラス1Div 2、グループA、B、C、D、クラスII Div 2、グループF、G、クラスIII | - | - | ¥102,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。