EDWARDS SIGNALING 876-R5耐候性ホーン、240VAC、0.07A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホルン |
定格電流 | 0.07A |
エンクロージャー | NEMA 4Xエンクロージャ |
高さ | 3-5 / 16」 |
長さ | 4-7 / 8」 |
電力定格 | 16.8VA |
スタンダード | UL、FM |
定格電圧 | 240 VAC 50 / 60 Hz |
モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 屋内/屋外 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-G5 | 0.63A | 3-5 / 16」 | 5" | 屋内 | 24 VAC | - | ¥40,392 | |
876-N5 | 0.13A | 3-5 / 16」 | 5" | 屋内/屋外 | 120 VAC | - | ¥41,667 | |
877-G1 | 0.16A | 2.125 " | 5" | 屋内/屋外 | 24 VDC | - | ¥61,132 | |
876-E5 | - | 3-5 / 16」 | 4-7 / 8」 | - | - | 12/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
877-E1 | - | 3-5 / 16」 | 4-7 / 8」 | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
877-J1 | - | 3-5 / 16」 | 4-7 / 8」 | - | - | 32 VDC | - | 見積依頼
|
877-K1 | - | 3-5 / 16」 | 4-7 / 8」 | - | - | 48 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。