入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンライト |
色 | グリーン |
現在の描画 | AC1A |
直径 | 8 1 / 16 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 75 |
高さ | 7.875 " |
住宅資材 | 鋳鋼 |
ランプ寿命 | 1000時間 |
ランプの種類 | 100Wハロゲン |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 1800ルーメン |
取り付け | 3/4 "NPTパイプ |
電源 | 120 VAC |
評価 | Div2危険場所NEMA4X |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58R-N5-100WH | レッド | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ¥214,520 | ||
58A-N5-100WH | アンバー | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ¥212,835 | ||
58B-N5-100WH | 青 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ¥220,583 | ||
58C-N5-100WH | クリア | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ¥215,560 | ||
145LEDMA1224AD | アンバー | - | - | - | - | 見積依頼
| |
145LEDMA1224ADB | アンバー | - | - | - | - | 見積依頼
| |
145LEDMA48240A | アンバー | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。