EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6マルチトーンシグナルグレー
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
アイテム価格 | マルチトーン信号 |
アンプ | 0.21A @ 125VDC、0.10A @ 250VDC、0.32A @ 120VAC、0.20A @ 240VAC |
色 | グレー |
デシベル | 110db |
深さ | 8.875 " |
高さ | 13 " |
住宅資材 | 亜鉛合金 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
取り付け | 1/2 "コンジットまたは表面 |
最大動作温度。 | -31度から104度Fの危険な場所、-40度から151度Fの非危険な場所 |
電圧 | 120 / 240VAC、125 / 250VDC |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8531800030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
5531M-24Y6 | ¥377,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。