EDWARDS SIGNALING 50SINR-N5-40WH白熱安定ビーコン、120V、赤、0.29A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンライト |
定格電流 | 0.29A |
直径 | 6" |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 65FPM |
高さ | 5-7 / 8」 |
ランプの種類 | 40Wハロゲン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | 着実 |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
50SINA-N5-40WH | アンバー | - | 見積依頼
| |
50SINB-N5-40WH | 青 | - | 見積依頼
| |
50SINC-N5-40WH | - | - | 見積依頼
| |
50SING-N5-40WH | グリーン | - | 見積依頼
| |
50SINM-N5-40WH | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。