定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 50LMP-40WHハロゲン交換ランプ、40W、0.29A定格

在庫あり
アイテム:AA7QHU モデル:50LMP-40WH相互参照:16G829

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,657 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemハロゲン交換ランプ
平均電球寿命20,000時間
平均寿命20,000時間
基底型ダブルコンタクトバヨネット
電球径19 / 32 "
現在の描画300mA
同封の備品用いいえ
高出力いいえ
屋内/屋外での使用屋内/屋外
ランプ径0.6 "
ランプ形状T4
ランプの種類ミニチュア-T
ライトの色クリア
最大全体の長さ2.3 "
全体的なランプ形状T
プライマリアプリケーション一般的用途
ラフサービスいいえ
飛散防止いいえ
電圧120
出力40

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード8539228040
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 50LMP-40WHハロゲン交換ランプ、40W、0.29A定格
¥13,657 /単価