入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベル |
アンプ | 0.070A |
色 | グレー |
デシベル | 92dB @ 10フィート |
深さ | 3-11 / 16」 |
高さ | 7.125 " |
住宅資材 | 鋼 |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付け | 表面 |
UPC | 782640235805 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 7.12 " |
船の重量(kg) | 1.77 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。