入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 寸法タイプ | 終了 | タップ面取り | タップスタイル | ねじ山の方向 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13142 | 0.194 " | インチ | 酸化物 | - | プラグ | 右手 | 7 / 8 " | #10-24 | ¥1,944 | ||
2750261 | 0.367 " | インチ | 酸化物 | - | プラグ | 右手 | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥4,498 | ||
GT905023 | 0.194 " | インチ | 窒化物/酸化物 | - | スパイラルフルート | 左手 | 15 / 32 " | #10-32 | ¥4,420 | ||
GT905008 | 0.141 " | インチ | 窒化物/酸化物 | - | スパイラルフルート | 左手 | 23 / 64 " | #6-32 | ¥4,500 | ||
5362704 | 6.50 mm | メトリック | ticn | プラグ | スパイラルポイント | 右手 | 16 mm | M6 X 1 | ¥6,778 | ||
VTSPO5511 - EDP#72619B を交換 | 4.93 mm | メトリック | 明るい | プラグ | スパイラルポイント | 右手 | 12.7 mm | M5 X 0.8 | ¥5,040 | ||
VTSPO5043 | 0.22 " | インチ | 明るい | プラグ | スパイラルポイント | 右手 | 1 / 2 " | #12-24 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。