入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱感知器 |
カバレッジ | 2500平方フィート |
深さ | 2-1 / 16」 |
終了 | シルバー/ホワイト |
高さ | 4.25 " |
長さ | 2 1 / 16 " |
取り付け | 表面 |
タイプ | 料金補償 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | カバレッジ | 深さ | 終了 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-194 | -40〜150度 | 2500平方フィート | 2-1 / 16」 | シルバー/ホワイト | 4.25 " | 2 1 / 16 " | ¥12,036 | ||
302-AW-135 | -40〜100度 | 2500平方フィート | 2-1 / 16」 | シルバー/ホワイト | 4.125 " | 2 1 / 16 " | ¥12,626 | ||
302-AW-194 | -40〜150度 | 2500平方フィート | 2-1 / 16」 | シルバー/ホワイト | 4.125 " | 2 1 / 16 " | ¥12,244 | ||
302-EPM-135 | -40〜100度 | 1600平方フィート | 1" | シルバー | 4.25 " | 1" | ¥24,641 | ||
302-EPM-194 | -40〜150度 | 1600平方フィート | 1" | シルバー | 4.25 " | 1" | ¥24,439 | ||
302-ET-135 | -40〜100度 | 2500平方フィート | 1" | シルバー | 4" | 1" | ¥12,325 | ||
302-ET-194 | -40〜150度 | 2500平方フィート | 1" | シルバー | 4" | 1" | ¥12,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。