EDWARDS SIGNALING 270FA24240AB 電球モジュール、アンバー、70mm サイズ、直径 2.95 インチ、24/48/110/240VAC、50/60 Hz
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電球付きランプモジュール |
色 | アンバー |
直径 | 2.95 " |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4、IP54 / 66 |
ランプの種類 | 白熱灯/ LED |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL (カナダおよび米国)、CE |
電圧 | 24 / 48Hzで110/240/50 / 60VAC |
モデル | 色 | 直径 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
270FA1248D | アンバー | 70 mm | 白熱灯またはLED | 12から48 VDCへ | ¥14,617 | |
270FA24240A | アンバー | 70 mm | 白熱灯またはLED | 24から240 VACへ | ¥15,297 | |
270FB1248D | 青 | 70 mm | 白熱灯またはLED | 12から48 VDCへ | ¥14,628 | |
270FB24240A | 青 | 70 mm | 白熱灯またはLED | 24から240 VACへ | ¥14,437 | |
270FG1248D | グリーン | 70 mm | 白熱灯またはLED | 12から48 VDCへ | ¥14,628 | |
270FG24240A | グリーン | 70 mm | 白熱灯またはLED | 24から240 VACへ | ¥14,981 | |
270FR1248D | レッド | 70 mm | 白熱灯またはLED | 12から48 VDCへ | ¥14,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。