EDWARDS SIGNALING 248LEDMR24ADB LEDスタックライト、レッド、48mmサイズ、0.03A定格、24VDC
アイテム:CF4MRT
モデル: 248LEDMR24ADB
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタックライト |
定格電流 | 0.03A |
直径 | 1.89 " |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4、IP54 / 66 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | 点滅/点灯 |
スタンダード | UL (カナダおよび米国)、CE |
電圧 | 24 VDC |
モデル | 評価 | 色 | 現在の描画 | 電圧 | 幅(Width) | 直径 | XNUMX分あたりの点滅数 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | アンバー | AC0.045A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥20,400 | |
236LEDSB24AD | IP65 | 青 | AC0.05A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥20,119 | |
236LEDSG24AD | IP65 | グリーン | AC0.04A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥20,502 | |
236LEDSR24AD | IP65 | レッド | AC0.05A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥20,270 | |
236LEDSW24AD | IP65 | クリア | AC0.05A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥20,576 | |
236LEDSY24AD | IP65 | イエロー | AC0.045A | 24 VDC | 1.42 " | 36 mm | 着実 | 1.34 " | ¥19,779 | |
248LEDMA120A | UL | アンバー | AC0.065A | 120 VAC | 2.17 " | 48 mm | 110 +/- 20 | 1.85 " | ¥26,175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。