入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホルン |
アラーム電流 | 0.040アンペアDC |
周りの派遣社員。 範囲 | 32から120 F |
深さ | 2 / 3 " |
終了 | レッド |
高さ | 5.5 " |
湿度範囲 | 屋内93; 屋外98%RH |
長さ | 5.5 " |
取り付け | 表面またはフラッシュ |
ピーク出力(dBA) | 85 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アラーム電流 | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 終了 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2447TH-W | 40mA | -40〜150度 | 2-1 / 4」 | ホワイト | 24VDCまたはFWR | ¥11,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。