EDWARDS SIGNALING 125STRNA120A 通常光出力ストロボ、120V、オレンジ、定格 0.1A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | アンバー |
定格電流 | 0.1A |
直径 | 3-1 / 4」 |
エンクロージャー | NEMA 4Xエンクロージャ |
高さ | 3-7 / 8」 |
ランプの種類 | キセノン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | ストロボ |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
モデル | 色 | 定格電流 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
125STRNA120AB | アンバー | 0.1A | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
125STRNA1248D | アンバー | - | 12から48 VDCへ | - | 見積依頼
|
125STRNA1248DB | アンバー | - | - | - | 見積依頼
|
125STRNA240A | アンバー | - | - | - | 見積依頼
|
125STRNA240AB | アンバー | - | - | - | 見積依頼
|
125STRNB120A | 青 | - | 120V | - | 見積依頼
|
125STRNB120AB | 青 | - | 120V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。