入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンの点滅を示す |
色 | ホワイト |
現在の描画 | DC0.215A |
直径 | 3.75 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65 |
高さ | 4.75 " |
住宅資材 | ガラス強化熱可塑性ポリエステル |
ランプ寿命 | 148,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
電源 | 24 VDC |
評価 | ULクラス1Div 2、グループA、B、C、D、クラスII Div 2、グループF、G、クラスIII |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 13.02 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 直径 | 高さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105XBRMR120A | レッド | AC0.108A | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ¥99,426 | ||
105XBRMR24D | レッド | DC0.215A | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ¥103,666 | ||
105XBRMG120A | グリーン | AC0.108A | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ¥110,007 | ||
105XBRMG24D | グリーン | DC0.215A | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ¥95,333 | ||
105XBRMA120A | アンバー | AC0.108A | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ¥94,734 | ||
105XBRMA24D | アンバー | DC0.215A | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ¥96,987 | ||
105XBRMB120A | 青 | AC0.108A | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ¥96,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。