EDWARDS SIGNALING 101STC-E1ストロボライトモジュール、クリア、12VDC、0.5A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
定格電流 | 0.5A |
直径 | 6" |
高さ | 7.125 " |
ランプの種類 | キセノン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | ストロボ |
スタンダード | UL(カナダおよび米国) |
電圧 | 12 VDC |
モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101STA-E1 | アンバー | 0.5A | 6" | 7.125 " | キセノン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
101STA-G1 | アンバー | 0.3A | - | - | 白熱 | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101STA-N5 | アンバー | 0.12A | 6" | 7.125 " | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
101STB-E1 | 青 | 0.5A | 6" | 7.125 " | キセノン | 12 VDC | - | 見積依頼
|
101STB-G1 | 青 | 0.3A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101STB-N5 | 青 | 0.12A | 6" | 7.125 " | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
101STC-G1 | - | 0.3A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。