入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パーティクルボードデッキ |
色 | ナチュラル |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 17 " |
材料 | パーチクルボード |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 4.64 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9403907080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLPB3648 | 36 " | パーティクルボードデッキ | 1200ポンド。 | 48 " | ¥748 | ||
RLPB4860 | 48 " | パーティクルボードデッキ | 1000ポンド | 60 " | ¥1,200 | ||
RLPB3672 | 36 " | パーティクルボードデッキ | 750ポンド | 72 " | - | 見積依頼
| |
RLPB3042 | 33 " | パーティクルボードデッキ | - | 42 " | ¥1,504 | ||
RLPB1569 | 17 " | パーティクルボードデッキ | - | 69 " | ¥1,109 | ||
RLPB3069 | 33 " | パーティクルボードデッキ | - | 69 " | ¥2,205 | ||
RLPB2448 | 24 " | パーティクルボードデッキ | 1200ポンド。 | 48 " | ¥1,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。